Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire755 à 855 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreEncadrement
- ComprendSac en microfibre
- Type de laserAlexandrite
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleViolet
- Famille de couleurs de lentillesRose
- Matériau de la lentillePolymère
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsGPT LGM
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes laser
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire