Motion
PF570-L
Gants résistants aux coupures Pure Fit de taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, PEHP/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04127080
N° MFRPF570-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Pure Fit de taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, PEHP/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04127080
N° MFRPF570-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP/acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Résistance à l’abrasion Niveau 4, ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 4, CFR 1915.157
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GANT RÉSISTANT AUX COUPURES PF570-L WH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté