Motion
375-XL
Gants de travail à usage général Pure Fit de taille très grande, enduits de nitrile, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI04127097
N° MFR375-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général Pure Fit de taille très grande, enduits de nitrile, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI04127097
N° MFR375-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Ajustement pur
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN388
  • CUP_NON
    801462179989

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NYLON NOIR 375-XL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté