Motion
200-S
Gants de travail tout usage Tuff Coat - petit format, enduits de caoutchouc, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI04127203
N° MFR200-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage Tuff Coat - petit format, enduits de caoutchouc, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI04127203
N° MFR200-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir, gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en mélange de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Tuff-Coat
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN388
  • CUP_NON
    801462187847

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN POLYESTER/COTON GRIS 200-S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté