Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurBleu/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de caoutchouc naturel
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion1
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Normes respectéesASTM 3389-05 Résistance à l’abrasion Niveau 3, ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 2
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la documentation
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la documentation