Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurGris / Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielPolyéthylène haute performance
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsFacile à travailler
- Type de protectionProtection générale
- Normes respectéesASTM 3389-05 Niveau 4, ASTM F1790-97 Niveau 4, EN388 414X
- CUP_NON801462005394
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la documentation
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la documentation