Spécifications
Dimensions
- Longueur17.000 po
- Largeur14.500 po
Détails
- Détails supplémentairesDans le cadre de notre offre de couvre-sièges, ces couvre-sièges blancs et propres offrent une protection accrue à un coût économique. Nos couvre-sièges de qualité offrent une solution de rechange économique aux couvre-sièges de fortune inutiles, comprenant du papier de soie ou des serviettes de toilette coûteux préparés par les clients lorsque de véritables couvre-sièges ne sont pas fournis. De plus, ils réduisent les coûts de main-d’œuvre et d’entretien associés aux obstructions du système et aux déchets des toilettes. Offrez à vos clients la protection et la commodité de ces couvre-sièges sanitaires faciles à distribuer.
- Configuration du pliage1/2
- Page de produit du fabricant
- MatérielPapier
- Nombre de couvertures250
- À utiliser avecGP#57710, GP#57721, GP#57724, GP#57725, GP#57737, GP#57748
- Couleur du couvre-siège de toiletteBlanc