Motion
RFB 303C CR

SEALMASTER
RFB 303C CR

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte revêtu de Flouropolymer, standard
N° D’ARTICLE MI04128185
N° MFRRFB 303C CR
Prix4,427.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFB 303C CR

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte revêtu de Flouropolymer, standard
N° D’ARTICLE MI04128185
N° MFRRFB 303C CR
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
Prix4,427.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.9063 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    9.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Profondeur globale
    5-1/4 po
  • Global Hauteur  
    5.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    57.40 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Finition/revêtement
    Enduit de Flouropolymer
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFB 303C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461297988
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15320 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    RCI-303
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461297988

Aperçu

Description du fabricant
RFB 303C CR BRG BRIDE
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte fendue revêtue de fluoropolymère pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Graisse de qualité alimentaire approuvée H-1 par l’USDA

Vous pourriez également aimer