Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.2+, CSA Z94.3, UL
- Lentille dioptrique1.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Gamme de produitsStarLite
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes grossissantes
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV