Motion
Liaison Conn AS K1 C2080H

TSUBAKI (UST)
C2080H AS K1 Conn Link

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI04130555
N° MFRC2080H AS K1 Conn Link
Prix115.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080H AS K1 Conn Link

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI04130555
N° MFRC2080H AS K1 Conn Link
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
Votre prix115.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203335

Aperçu

Description du fabricant
C2080HAS K-1 TYPE CP LIAISON CONN