Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Action du pistonRessort à action unique extensible
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2
Aperçu
- Tuyauterie axiale compacte, à action unique, monotige
- Taille de l’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Course standard (mm) : 5, 10, 20
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique