Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
Détails
- DemandesBoulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceDroits de lavage
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.40–3.30 / 1.70 A
- Efficacité de la pleine charge77.40 %
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min