Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.50 po
- Longueur17.00 po
- Longueur rétractée16 po
- Accident vasculaire cérébral8 po
- Poids16.00 lb
- Largeur5.00 po
Détails
- Détails supplémentairesActionneur linéaire série TAC, 24 V CC, 500 lb, embrayage, 8 po Accident vasculaire cérébral
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Tirage actuel10 A
- Cycle de service à charge nominale40 %
- Capacité de charge dynamique500 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée24 V
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+120 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- MontageClévis
- Couple de sortie4.5 N-m
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTAC
- Vitesse à pleine charge0.45 po/s
- Capacité de charge statique500 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- IP50 Protection
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier inoxydable
- Montage à double chape
- Embrayage à cran à bille limitant la charge
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation