Motion
TIV19B-77
Tubulure de frein à air en nylon - Renforcée - Air seulement, diamètre extérieur de 0.750 po, longueur de 250 pi, rayon de courbure min. 76.2 mm
N° D’ARTICLE MI04138075
N° MFRTIV19B-77
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de frein à air en nylon - Renforcée - Air seulement, diamètre extérieur de 0.750 po, longueur de 250 pi, rayon de courbure min. 76.2 mm
N° D’ARTICLE MI04138075
N° MFRTIV19B-77
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 pi
  • Rayon de courbure minimum
    76.2 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.750 po

Details

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Renforcé - Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Spécification du matériel
    D.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 type « A » ou « B », exigences de performance des SAE J1131 et SAE J2494
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    150 psi
  • Matériau du tube
    Nylon (polymide)
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIV19B-77 POIS DE FLEXIBLE NOIR 3/4 250FT

You May Also Like

Les clients ont également acheté