Motion
JSCV18
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 9/16 po, taille de clé à bout ouvert 9/16 po, 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04140123
N° MFRJSCV18
Prix31.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 9/16 po, taille de clé à bout ouvert 9/16 po, 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04140123
N° MFRJSCV18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    3/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Global Longueur  
    7-1/2 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972561
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE À CLIQUET POUR PEIGNE DE JSCV18 9/16 PO