Motion
WSTU-S2-106L

DODGE
WSTU-S2-106L

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, rouleau sphérique, alésage 1-3/8 po, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04141794
N° MFRWSTU-S2-106L
Prix639.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-S2-106L

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, rouleau sphérique, alésage 1-3/8 po, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04141794
N° MFRWSTU-S2-106L
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
Prix639.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    2.53 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-308

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139356
  • Matériel
    139356
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    782477200755

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-S2-106L PRISE EN CHARGE 139356