Motion
WSTU-S2-203L

DODGE
WSTU-S2-203L

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04141892
N° MFRWSTU-S2-203L
Prix1,063.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-S2-203L

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04141892
N° MFRWSTU-S2-203L
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
Prix1,063.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.94 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Largeur de la bague intérieure
    2.9400 po, 74.67 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9400 po, 74.67 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Code de taille
    203
  • Taille de la monture Take Up
    CP-408
  • Poids
    12.3 lb, 5.579 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    S-2000
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    120101.984 N, 27000 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140323
  • Matériel
    140323
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Vitesse maximale
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    120101.984 N, 27000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    128998.427 N, 29000 lbf
  • Matériau du joint
    Acier
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    WSTU
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    128998.427 N, 29000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782477455827

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-S2-203L PRISE EN CHARGE 140323