Motion
BRG22222K.C3 (FAG OU SKF SEULEMENT)

DODGE
BRG22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI04141903
N° MFRBRG22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
Prix1,828.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI04141903
N° MFRBRG22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
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
Prix1,828.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    122000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421440
  • Matériel
    421440
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    134000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477422737

Aperçu

Description du fabricant
BRG22222K.C3 421440