Motion
F4B-DI-50MR MOD

DODGE
F4B-DI-50MR MOD

Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - alésage de 50 mm, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04142015
N° MFRF4B-DI-50MR MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-DI-50MR MOD

Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - alésage de 50 mm, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04142015
N° MFRF4B-DI-50MR MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Description
    059610 F4B-DI-50MR MOD FLG BRG
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-DI-050MR MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 50 mm, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-DI . L’appareil pèse 15.110 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    059610
  • Matériel
    059610
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    F4B-DI
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475474738

Aperçu

Description du fabricant
F4B-DI-50MR MOD FLG BRG 059610