Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.7500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Longueur de l’alésage4 po
- Espacement maximal des trous de boulon6.8940 po
- Espacement min. des trous de boulon6.8940 po
- Poids28.50 lb
Détails
- Type de roulementK Bloc d’oreiller
- Description139458 F4B-K-215L-HT FLG BRG
- Capacité de charge dynamique11120 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease HTS n° 2
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Description longueLe modèle F4B-K-215L-HT est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-15/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint labyrinthe dans la série F4B-K . Il convient aux applications à haute température. L’appareil pèse 28.500 lb.
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant139458
- Matériel139458
- Rpm max.2060 tr/min
- Vitesse maximale2060 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11120 lbf
- Capacité de charge statique radiale61200 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Capteur prêtNon
- SérieF4B-K
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique61200 lbf
- Convient à l’application haute températureOui
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON782477285813
Aperçu
- L’unité intérieure porte le sceau
- Désalignement statique jusqu’à 5º
- Le joint et le roulement s’assemblent dans l’unité intérieure
- Les joints d’étanchéité maintiennent le contact sur les cônes même en cas de désalignement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.