Motion
DU-SD-400 MOD

DODGE
DU-SD-400 MOD

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.0000 po, diamètre extérieur de 9.2500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04142076
N° MFRDU-SD-400 MOD
Prix18,481.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DU-SD-400 MOD

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.0000 po, diamètre extérieur de 9.2500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04142076
N° MFRDU-SD-400 MOD
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
Prix18,481.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    8.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2500 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    35145 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139614
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
DU-SD-400 MOD BRG 139614