Motion
F4B-EXL-300L-HT

DODGE
F4B-EXL-300L-HT

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - 3 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04142081
N° MFRF4B-EXL-300L-HT
Prix2,316.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-EXL-300L-HT

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - 3 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04142081
N° MFRF4B-EXL-300L-HT
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
Prix2,316.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.0030 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.0030 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Type de roulement
    Bloc d’oreiller EXL
  • Description
    139953 F4B-EXL-300L-HT FLG BRG
  • Capacité de charge dynamique
    11120 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-EXL-300L-HT est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint labyrinthe dans la série F4B-EXL . Il convient aux applications à haute température. L’appareil pèse 35.000 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139953
  • Matériel
    139953
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Vitesse maximale
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61200 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4B-EXL
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    61200 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782477411120

Aperçu

Description du fabricant
F4B-EXL-300L-HT FLG BRG 139953
  • Joint à lèvres triple XTS
  • Capacité de désalignement jusqu’à ± 4º
  • Unité interne totalement scellée
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance
  • Disponible en boîtiers d’expansion et non d’expansion