Motion
13QZ15H56BD010

DODGE
13QZ15H56BD010

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04142121
N° MFR13QZ15H56BD010
Prix2,043.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13QZ15H56BD010

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04142121
N° MFR13QZ15H56BD010
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
Prix2,043.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’alésage
    4.74 po
  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    406 po/lb;45.872 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TIGRE 2 E-Z KLEEN ROUGE AVEC DOULEUR BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.8900 hp, Sortie 0.7500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.54 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13QZ15H56BD010
  • Puissance d’entrée maximale
    0.700 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.38 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 293 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477514449

Aperçu

Description du fabricant
13QZ15H56BD010 TIGEAR-2 E-Z KLEEN ROUGE AVEC