Motion
WSTU-SXR-107-ABHS-RL

DODGE
WSTU-SXR-107-ABHS-RL

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI04142147
N° MFRWSTU-SXR-107-ABHS-RL
Prix286.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SXR-107-ABHS-RL

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI04142147
N° MFRWSTU-SXR-107-ABHS-RL
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
Prix286.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.95 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9500 po, 49.53 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Code de taille
    207
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Poids
    3.3 lb, 1.497 kg

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graissable
  • Type de lubrification
    Graissable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    068543
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25617.4 N, 5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15395.3 N, 3461 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    207
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782476292065

Aperçu

Description du fabricant
068543 WSTU-SXR-107-ABHS-RL PRISE EN CHARGE