Motion
WSTU-DLEZ-25M-SHCR

DODGE
WSTU-DLEZ-25M-SHCR

Unité de prise de roulement à billes - Montage latéral, alésage de 25 mm, boîtier en acier inoxydable, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI04142210
N° MFRWSTU-DLEZ-25M-SHCR
Prix371.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-DLEZ-25M-SHCR

Unité de prise de roulement à billes - Montage latéral, alésage de 25 mm, boîtier en acier inoxydable, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI04142210
N° MFRWSTU-DLEZ-25M-SHCR
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
Prix371.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.4400 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4400 po, 36.57 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4400 po, 36.57 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Code de taille
    205
  • Taille de la monture Take Up
    WS-300
  • Poids
    2 lb, 0.907 kg

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Numéro de cadre compatible
    WS-300
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    MobilGrease FM222
  • Type de lubrification
    MobilGrease FM222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    138857
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62252.862 N, 13995 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35003.056 N, 7869 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Série
    205
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
138857 WSTU-DLEZ-25M-SHCR PRISE EN CHARGE