Motion
P2B-SCH-50M-E-DRY

DODGE
P2B-SCH-50M-E-DRY

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 50 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04142229
N° MFRP2B-SCH-50M-E-DRY
Prix552.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCH-50M-E-DRY

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 50 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04142229
N° MFRP2B-SCH-50M-E-DRY
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
Prix552.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Série de roulements
    Série 210
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477650628

Aperçu

Description du fabricant
138751 P2B-SCH-50M-E-DRY PIL NOIR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté