Motion
26A10L14HD

DODGE
26A10L14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04142353
N° MFR26A10L14HD
Prix2,949.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A10L14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04142353
N° MFR26A10L14HD
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
Prix2,949.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1962 po/lb;221.676 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    26A20R14 TIGEAR-2 ROUGE AVEC SORTIE ROBUSTE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 6.0200 hp, Sortie 5.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.37 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A10L14HD
  • Puissance d’entrée maximale
    3.380 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1576 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477517808

Aperçu

Description du fabricant
26A10L14 TIGEAR-2 ROUGE AVEC SORTIE ROBUSTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté