Motion
5208W

NTN
5208W

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1890 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 24 °, CN
N° D’ARTICLE MI04142393
N° MFR5208W
Prix198.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5208W

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1890 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 24 °, CN
N° D’ARTICLE MI04142393
N° MFR5208W
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
Prix198.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    24 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    5208W BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359537529
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52520 N
  • Capacité de charge statique radiale
    46480 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359537529

Aperçu

Description du fabricant
5208W BILLE BRG