Motion
21030S-150F
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de perceuse de 1-7/8 po, profondeur maximale de perçage de 3 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04145873
N° MFR21030S-150F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de perceuse de 1-7/8 po, profondeur maximale de perçage de 3 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04145873
N° MFR21030S-150F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-59/64 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    1-7/8 po
  • Profondeur de perçage maximale
    3 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    1-13/32 po
  • Longueur totale
    7-39/64 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Code complet du porte-outils
    21030S-150F
  • Série
    Série 3
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Style de porte-outils
    21030S

Aperçu

Description du fabricant
21030S-150F NO 3 T-A SUPPORT DE LONGUEUR DE TRONÇON