Motion
G125-D-BR
Coupleur à came et rainure - 1-1/4 po, coupleur femelle, x 1-1/4 po, NPT femelle, droit, poignées en laiton
N° D’ARTICLE MI04148261
N° MFRG125-D-BR
Prix42.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - 1-1/4 po, coupleur femelle, x 1-1/4 po, NPT femelle, droit, poignées en laiton
N° D’ARTICLE MI04148261
N° MFRG125-D-BR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Taille
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type D x filetage femelle
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    ASTMC38000 Laiton forgé
  • Pression nominale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type
    Robinet-vanne

Aperçu

Description du fabricant
G125-D-BR GLOBAL C&G 1 1/4" D - LAITON

Vous pourriez également aimer