Motion
MS12NPN
Commutateur de vitesse magnétique -
N° D’ARTICLE MI04149357
N° MFRMS12NPN
Prix1,537.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de vitesse magnétique -
N° D’ARTICLE MI04149357
N° MFRMS12NPN
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
Prix1,537.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le dispositif de surveillance peut être fixé à une extrémité d’arbre exposée pour garder les languettes sur la rotation de l’arbre • S’installe en quelques secondes grâce à une conception magnétique conviviale • Réduit les coûts d’installation et d’installation en éliminant le besoin de percer et de tarauder ou de supports encombrants • Boîtier en nylon robuste presque indestructible • Prend en charge les tensions d’entrée de 20 à 240V CA/CC • Disponible en bases magnétiques 2” et 1” selon la taille de l’arbre sur lequel vous souhaitez l’utiliser • Disponible en 1 à , 2-, Modèles à 4 ou 12 impulsions selon la résolution requise • Également disponible dans une version à profil bas pour les emplacements avec un dégagement minimal
  • Type de produit
    Capteurs magnétiques

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE VITESSE MS-12NPN
  • Le dispositif de surveillance peut être fixé à une extrémité d’arbre exposée pour garder les languettes sur la rotation de l’arbre
  • S’installe en quelques secondes grâce à une conception magnétique conviviale
  • Réduit les coûts d’installation et de mise en place en éliminant le besoin de percer et de tarauder ou d’utiliser des supports encombrants
  • Boîtier en nylon robuste presque indestructible
  • Prend en charge les tensions d'entrée de 20 à 240V CA/CC
  • Disponible en bases magnétiques 2” et 1” selon la taille de l’arbre sur lequel vous souhaitez l’utiliser
  • Disponible en modèles à 1, 2, 4 ou 12 impulsions selon la résolution requise
  • Également disponible dans une version à profil bas pour les emplacements avec un dégagement minimal

Les clients ont également acheté