Motion
4753-6-6B
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4753 Tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI04149371
N° MFR4753-6-6B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4753 Tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI04149371
N° MFR4753-6-6B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.83 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Longueur
    1.70 po
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Longueur totale
    1.70 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    3/8-18
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyau 2556
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4753-6-6B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056269
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146056269

Aperçu

Description du fabricant
4753-6-6B FPT LAITON SANS DOUILLES
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good