Motion
2556-6RL
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2556 - DI 3/8 po, DI 0.62 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04149399
N° MFR2556-6RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2556 - DI 3/8 po, DI 0.62 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04149399
N° MFR2556-6RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.75 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.62 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Poids du tuyau
    0.12 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Rayon de courbure minimum
    2.750 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.38 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.62 po
  • Diamètre extérieur
    0.62 po
  • Épaisseur du mur
    0.135 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.62 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Demandes
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    300 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2556-6RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146072641
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser 160 C [71 F]
  • Pression nominale
    300 psi
  • Normes respectées
    MIL-DTL-13444 Type 1, Classe A
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • CUP_NON
    678146072641
  • Pression de service
    300 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE SANS SOCQUETTE BASSE PRESSION 2556-6RL
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis