Motion
FF1898T0404S
T - Joint torique mâle à face plate de 1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04149513
N° MFRFF1898T0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T - Joint torique mâle à face plate de 1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04149513
N° MFRFF1898T0404S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 3 Taille
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.172 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate de 1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1/4 po
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–18
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16–18
  • Style de fin 3
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 3 Filetage
    9/16–18
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
FF1898T0404S ORS/ORS « T » SYNDICAT ADA
  • Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion
  • La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches
  • Utilisé avec des tubes en acier (les tubes pour brasage doivent être sans revêtement)
  • Généralement utilisé dans les applications de traitement haute pression, hydrauliques, pneumatiques et chimiques.