Motion
GH435-12
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - DI 3/4 po, 1.33 po. DE, pression de service 380 bars, pression d’éclatement 1520 bars, couvercle en caoutchouc EPDM, tube en polyamide
N° D’ARTICLE MI04149540
N° MFRGH435-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - DI 3/4 po, 1.33 po. DE, pression de service 380 bars, pression d’éclatement 1520 bars, couvercle en caoutchouc EPDM, tube en polyamide
N° D’ARTICLE MI04149540
N° MFRGH435-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    11.81 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.86 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.33 po
  • Diamètre extérieur
    1.33 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.86 lb
  • Épaisseur du mur
    0.62 po
  • Poids
    0.86 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques avec des fluides phosphateester.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques avec des fluides phosphateester.
  • Pression d’éclatement
    1520 bars
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH435
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Polyamide
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH435-12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146214201
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Pression maximale
    380 bars
  • Pression de fonctionnement maximale
    380 bars
  • Température maximale
    158 °F
  • Pression de service maximale
    380 bars
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Température minimale
    40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    380 bars
  • Matériau du tube
    Polyamide
  • Matériaux du tube
    Polyamide
  • CUP_NON
    678146214201
  • Pression de service
    380 bars
  • Température de fonctionnement max.
    158 °F
  • Température de travail min.
    40 °F

Aperçu

Description du fabricant
ÉPDM HAUTE PRESSION DE GH435-12 3/4 PO
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau