Motion
66252830587

NORTON ABRASIVES
66252830587

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 6 po Dia., 0.045 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 46 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151717
N° MFR66252830587
Prix9.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252830587

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 6 po Dia., 0.045 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 46 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151717
N° MFR66252830587
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
Prix9.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 à 11.0000 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252830587
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252830587 6X.045X5/8-11 T27 COUPE
  • Meules tronçonneuses droites
  • Coupe seulement, où une coupe rapide et une faible perte de trait sont souhaitées