Motion
66253019115

NORTON ABRASIVES
66253019115

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 9 po Dia., 0.06 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 36 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151721
N° MFR66253019115
Prix15.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253019115

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 9 po Dia., 0.06 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 36 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151721
N° MFR66253019115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 à 11.0000 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Poids
    4.70 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    0.06 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253019115
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66253019115 DISQUE GEMINI