Motion
66252922683

NORTON ABRASIVES
66252922683

Roue tronçonneuse - 7 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5185 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151859
N° MFR66252922683
Prix115.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252922683

Roue tronçonneuse - 7 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5185 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151859
N° MFR66252922683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Laque
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5185 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66252922683

Aperçu

Description du fabricant
66252922683 57A60-OE7
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon