Motion
66253022709

NORTON ABRASIVES
66253022709

Roue tronçonneuse - 8 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 4540 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151865
N° MFR66253022709
Prix 136.33 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253022709

Roue tronçonneuse - 8 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 4540 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151865
N° MFR66253022709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 136.33 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Laque
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4540 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66253022709

Aperçu

Description du fabricant
66253022709 57A60-OE7
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon