Motion
66253322160

NORTON ABRASIVES
66253322160

Meule de tronçonnage - 13-3/4 po diamètre de la roue, 0.098  po épaisseur, trou central 1-1/4 po, 3330 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151897
N° MFR66253322160
Prix380.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253322160

Meule de tronçonnage - 13-3/4 po diamètre de la roue, 0.098  po épaisseur, trou central 1-1/4 po, 3330 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151897
N° MFR66253322160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix380.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    13-3/4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.098 po

Détails

  • Rpm max.
    3330 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Non renforcé

Aperçu

Description du fabricant
66253322160 ML-614

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté