Motion
07660788247

NORTON ABRASIVES
07660788247

Meule d’alundum de qualité supérieure pour banc ou meule sur pied - Grade : fin, nombre de grains : 100, diamètre de meule : 6 po, diamètre du trou central : 1 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04151958
N° MFR07660788247
Prix62.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788247

Meule d’alundum de qualité supérieure pour banc ou meule sur pied - Grade : fin, nombre de grains : 100, diamètre de meule : 6 po, diamètre du trou central : 1 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04151958
N° MFR07660788247

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788247

Aperçu

Description du fabricant
07660788247 6 X 3/4 X 1 FINE 100
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good