Motion
61463622219

NORTON ABRASIVES
61463622219

2 x 5/8 - 11 po. Prise portative Gemini 57A24-R Type 18
N° D’ARTICLE MI04152005
N° MFR61463622219
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463622219

2 x 5/8 - 11 po. Prise portative Gemini 57A24-R Type 18
N° D’ARTICLE MI04152005
N° MFR61463622219

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8 po - 11
  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre maximal
    2 po
  • Épaisseur
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    R
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    61463622219
  • Numéro CUP du fabricant
    614636222196
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18145 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Gémeaux
  • Forme
    Type 18
  • CUP_NON
    614636222196

Aperçu

Description du fabricant
61463622219 GEMINI 57A24-R
  • Bouchon à buse carrée de type 18 avec abrasif en oxyde d’aluminium robuste et durable pour les travaux intensifs
  • Polyvalent
  • peut être utilisé avec la plupart des fontes ductiles et des aciers
  • Offre une performance constante à un prix initial économique
  • Un bon choix d’usage général pour de nombreux travaux d’accrochage, de meulage manuel et d’enlèvement de matériel de petite fonderie sur les meuleuses en ligne de puissance moyenne et élevée et les meuleuses à arbre flexible