Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po
- Épaisseur de la tête1/2 po, 1/8 po, 3/4 po, 3/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.81550 tr/min
- Quantité du colis1
- Forme de la pointeB122, B131, B42, B52, B97, W154, W163 A80-HBF3, W164, W185, W215 N
- CUP_NON69083147669