Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementFibre de coton
- Numéro de grain80
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.30370 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW220
- Code de forme de pointW220
- CUP_NON61463622646