Motion
61463616460

NORTON ABRASIVES
61463616460

Pointe montée - Résinoïde, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium/mélange d’alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152053
N° MFR61463616460
Prix16.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463616460

Pointe montée - Résinoïde, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium/mélange d’alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152053
N° MFR61463616460
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
Prix16.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    15530 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A3
  • CUP_NON
    61463616460

Aperçu

Description du fabricant
61463616460 CHARGEUR 30 GRIT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon