Motion
61463616463

NORTON ABRASIVES
61463616463

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152056
N° MFR61463616463
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463616463

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152056
N° MFR61463616463
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
Votre prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/8 po
  • Épaisseur de la tête
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    25420 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A11
  • Code de forme de point
    A11
  • CUP_NON
    61463616463

Aperçu

Description du fabricant
61463616463 NZ24-UBXR1