Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
- Rpm max.26830 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW189
- CUP_NON61463616466