Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/8 po
- Épaisseur de la tête2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain24
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.24550 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW197
- Code de forme de pointW197
- CUP_NON61463616467