Motion
61463617521

NORTON ABRASIVES
61463617521

Pointe montée - Résinoïde, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium/mélange d’alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152065
N° MFR61463617521
Prix5.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463617521

Pointe montée - Résinoïde, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium/mélange d’alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152065
N° MFR61463617521
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
Prix5.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    30370 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W220
  • Code de forme de point
    W220
  • CUP_NON
    61463617521

Aperçu

Description du fabricant
61463617521 CHARGEUR 30 GRIT