Motion
61463624388

NORTON ABRASIVES
61463624388

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152082
N° MFR61463624388
Prix3.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624388

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152082
N° MFR61463624388

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    11/16 po
  • Épaisseur de la tête
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    38050 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A12
  • Code de forme de point
    A12
  • CUP_NON
    61463624388

Aperçu

Description du fabricant
61463624388 PACÉSETTER 38A M